Non retournable

Legrand - Transformateur monophasé pour hospitalier IP00 - prim 230V/sec 230V - 6,3 kVA - 042594

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance apparente nominale - 6300 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970971456

Réf. Sonepar

00001097145

Réf. Fournisseur

042594

Marque

Legrand

tension primaire 1:

230...230 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance apparente nominale:

6300 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

construit comme un auto-transformateur:

Non

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

2.8 %

largeur:

240 mm

hauteur:

390 mm

profondeur:

250 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Transformateur monophasé pour locaux hospitalier IP00 primaire 230V~ et secondaire 230V~ point milieu sorti puissance 6,3kVA - avec écran électrostatique - équipé de 2 types de sonde de température - conforme à la norme IEC EN 61558-2-15

Les Atouts de l'article:

Transformateur monophasé pour locaux hospitaliers - IP00- Puissance 6,3kVA- Borne primaire câble souple 35mm²- Borne secondaire câble souple 35mm²Primaire 230V~ - Secondaire 230 V~ point milieu sortiAvec écran électrostatique - Equipé de 2 types de sonde de température (bilame et thermocouple PT100) les rendant compatibles avec tous types de CPI médicaux - Equipé d'un système de surveillance de température, sorties sur bornes dédiéesConforme à la norme IEC EN 61558-2-15Les principales exigences de cette norme, au-delà de la norme IEC 61558-2-4 concernent :- le courant de fuite secondaire / terre limité à 0,5mA à vide- le courant d'appel limité à 12 fois la valeur crête du courant primaire

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.