🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Transformateur pour sonnerie 230V vers 8 V - 4VA - 2 modules - 413090

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire - 230 V

  • tension secondaire 1 - 8 V

  • intensité de courant secondaire 1 - 0.5 A

  • courant de sortie max. - 0.5 A

  • type de transfo - transformateur de sonnerie standard

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064130905

Réf. Sonepar

00001413090

Réf. Fournisseur

413090

Marque

Legrand

tension primaire:

230 V

tension secondaire 1:

8 V

intensité de courant secondaire 1:

0.5 A

courant de sortie max.:

0.5 A

type de transfo:

transformateur de sonnerie standard

tension secondaire 2:

0 V

puissance de sortie max.:

4 W

montage apparent:

Oui

montage encastré:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

longueur:

36 mm

largeur:

66 mm

hauteur:

84 mm

largeur en nombre de modules:

2

protégé contre les courts-circuits:

Oui

protection contre les températures:

Oui

Avec dispositif on/off:

Non

Transformateur modulaire de sécurité pour sonnerie tension primaire 230V vers tension secondaire 8V - intensité 0,5A, puissance 4VA - 2 modules

Les Atouts de l'article:

Transformateur pour sonnerie 230V - 2 modulesTension au secondaire : 8VIntensité : 0,5A - Puissance 4VAProtégé contre les surcharges et les courts-circuits par CTPConforme aux norme EN 61558-2-8 et IEC 61558-2-8

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.