Legrand - Transformateur séparation circuits prim 230V à 400V et sec 115V~ à 230V~ - 40VA - 042785

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • tension secondaire 1 - 115...115 V

  • puissance apparente nominale - 40 VA

  • indice de protection (IP) - IP2X

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060427856

Réf. Sonepar

00001042785

Réf. Fournisseur

042785

Marque

Legrand

tension primaire 1:

230...230 V

tension secondaire 1:

115...115 V

puissance apparente nominale:

40 VA

indice de protection (IP):

IP2X

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

400...400 V

tension secondaire 2:

230...230 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

14.1513 %

largeur:

84 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

98 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

puissance:

40 W

pays de fabrication:

FRANCE

Transformateur de séparation des circuits - primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - puissance 40VA - borne primaire câble souple 1 à 4mm² et borne secondaire câble souple section 1 à 4mm² - conforme à la norme IEC EN 61558-2-4

Les Atouts de l'article:

Transformateur de séparation des circuits monophasé- Puissance 40VA- Capacité des bornes câble souple primaire 1mm² à 4mm²- Capacité des bornes câble souple secondaire 1mm² à 4mm²Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 115V~-230V~ - IP2X ou xxB sans barrettes de couplage jusqu'à 450VA (jusqu'à 310VA en 12V-24V) - IK04Transformateur bi-tension secondaire livré avec barrettes de couplageConforme à la norme IEC EN 61558-2-6 pour 12V, 24V et 48V et conformes à la norme IEC EN 61558-2-4 pour 115V et 230V - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.