En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
nouveau

Legrand - Transformateur tri faibles pertes 400 triangle-400V etoile+N 160kVA IP21 - 242865

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Transformateur tri faibles pertes 400 triangle-400V etoile+N 160kVA IP21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Oui

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 400...400 V

  • puissance nominale - 160000 VA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973215168

Réf. Sonepar

00001321516

Réf. Fournisseur

242865

Marque

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

tension primaire 1:

400...400 V

tension secondaire 1:

400...400 V

puissance nominale:

160000 VA

construit comme un auto-transformateur:

Oui

type de commutation:

DY

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

2.8 %

matériau du conducteur:

cuivre

largeur:

820 mm

hauteur:

940 mm

profondeur:

880 mm

indice de protection (IP):

IP21

Transformateur triphasé faibles pertes 400 triangle- 400V étoile+N 160kVA Indice de protection 21

Les Atouts de l'article:

Borne primaire : câble souple 120 mm² ; cosse Ø 10 mmBorne secondaire : câble souple 120 mm² ; cosse Ø 10 mmClasse d’isolation HÉquipé d’un écran électrostatique et d’une prise de réglage ± 5 %Coffret IP21 IK08 RAL 7035

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.