Legrand - Transformateur triphase 400 triangle-230V etoile+N 20kVA IP21 - 242550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance nominale - 20000 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973217407
Réf. Sonepar
00001321740
Réf. Fournisseur
242550
Marque
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
tension primaire 1:
400...400 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance nominale:
20000 VA
construit comme un auto-transformateur:
Non
type de commutation:
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
4.9 %
matériau du conducteur:
aluminium
largeur:
530 mm
hauteur:
560 mm
profondeur:
540 mm
indice de protection (IP):
IP21
Les Atouts de l'article:
Borne primaire : câble souple 16 mm²Borne secondaire : câble souple 35 mm²Classe d’isolation HCoffret IP21 IK08 RAL 7035Conformité à la norme IEC 60076-11
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


