Non retournablenouveau

Legrand - Transformateur triphase 400 triangle-230V etoile+N 4kVA IP21 - 242544

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Transformateur triphase 400 triangle-230V etoile+N 4kVA IP21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Oui

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance nominale - 4000 VA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973184471

Réf. Sonepar

00001318447

Réf. Fournisseur

242544

Marque

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

tension primaire 1:

400...400 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance nominale:

4000 VA

construit comme un auto-transformateur:

Non

type de commutation:

DY

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

3.8 %

matériau du conducteur:

aluminium

largeur:

410 mm

hauteur:

460 mm

profondeur:

440 mm

indice de protection (IP):

IP21

pays de fabrication:

FRANCE

Transformateur triphasé 400 triangle - 230V étoile +N4kVA Indice de protection 21

Les Atouts de l'article:

Borne primaire : câble souple 6 mm²Borne secondaire : câble souple 6 mm²Classe d’isolation HCoffret IP21 IK08 RAL 7035Conformité à la norme IEC 60076-11

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.