Legrand - Transformateur triphase 400 triangle-400V etoile+N 100kVA IP21 - 242833

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 400...400 V
puissance nominale - 100000 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973184938
Réf. Sonepar
00001318493
Réf. Fournisseur
242833
Marque
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
tension primaire 1:
400...400 V
tension secondaire 1:
400...400 V
puissance nominale:
100000 VA
construit comme un auto-transformateur:
Non
type de commutation:
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
3.8 %
matériau du conducteur:
aluminium
largeur:
670 mm
hauteur:
800 mm
profondeur:
610 mm
indice de protection (IP):
IP21
Les Atouts de l'article:
Borne primaire : câble souple 120 mm² ; cosse Ø 10 mmBorne secondaire : câble souple 70 mm² ; cosse Ø 10 mmClasse d’isolation HCoffret IP21 IK08 RAL 7035Conformité à la norme IEC 60076-11
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


