En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Legrand - Transformateur triphasé hospitalier IP21 prim. 400V~+N et sec. 230V~+N 8kVA - 042584

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Oui

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance nominale - 8000 VA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060425845

Réf. Sonepar

00001042584

Réf. Fournisseur

042584

Marque

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

tension primaire 1:

400...400 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance nominale:

8000 VA

construit comme un auto-transformateur:

Non

type de commutation:

YY

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

2.7 %

largeur:

470 mm

hauteur:

410 mm

profondeur:

340 mm

indice de protection (IP):

IP21

Transformateur triphasé pour locaux hospitalier IP21 primaire 400V~ couplage étoile + Neutre et secondaire 230V~ couplage étoile + Neutre puissance 8kVA- avec écran électrostatique - conforme à la norme IEC EN 61558-2-15

Les Atouts de l'article:

Transformateur triphasé pour locaux hospitaliers - IP21- Puissance 8kVA- Borne primaire câble souple 16mm²- Borne secondaire câble souple 35mm²Primaire : 400V~ couplage étoile neutre sorti + N - Secondaire : 230V~ couplage étoile neutre sorti + NAvec écran électrostatique - Contrôle de la température par bilame (bornes dédiées) - Equipé d'un système de surveillance de température, sorties sur bornes dédiéesConforme à la norme IEC EN 61558-2-15Les principales exigences de cette norme, au-delà de la norme IEC 61558-2-4 concernent :- le courant de fuite secondaire / terre limité à 0,5mA à vide- le courant d'appel limité à 12 fois la valeur crête du courant primaire

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.