Legrand - Trappe métal, 12/18 modules, résistante 5000N, réglable, béton - 080743

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Non

  • adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé - Non

  • ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol - Non

  • ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement - rectangulaire

  • matériau de la paroi latérale - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972837620

Réf. Sonepar

00001283762

Réf. Fournisseur

080743

Marque

Legrand

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Non

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Non

ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:

Non

ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:

rectangulaire

matériau de la paroi latérale:

acier

possibilité d'intégration de joints:

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Trappe de visite, métal, 12/18 modules. Résistance 5000N, pieds réglables (81-122mm), couvercle amovible, câblage optimisé. Adaptée sols techniques/béton, usage intérieur. Entrées câbles pré-découpées, finitions plastique/inox

Les Atouts de l'article:

Disponible en trois tailles et évolutive grâce aux supports d'appareillages communs, permettant une transformation en boîte de sol sans décâbler les prisesEquipée de quatre pieds réglables en hauteur de 81mm à 122mm, avec possibilité d'extension jusqu'à 300mm via l'accessoire réf 088142Couvercle amovible offrant une résistance à la charge verticale de 5000 N sur une surface de diamètre 130mm, idéal pour les environnements exigeantsInstallation rapide et facile grâce au système de clippage des composants et aux entrées de câbles pré-découpées, optimisant le câblage des prisesAdaptée à tous types de sols intérieurs, avec un couvercle compatible avec des revêtements jusqu'à 8 mm d'épaisseur et interchangeable pour une personnalisation accrue

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand