Legrand - Trappe métal, couvercle amovible, 16/24 modules, IP20, charge 5000N - 080726

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Non
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé - Non
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol - Non
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement - carré
matériau de la paroi latérale - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972837453
Réf. Sonepar
00001283745
Réf. Fournisseur
080726
Marque
Legrand
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:
Non
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:
Non
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:
Non
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:
carré
matériau de la paroi latérale:
plastique
possibilité d'intégration de joints:
Non
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol et évolutive grâce aux supports d'appareillages communsHauteur réglable à partir de 73mm pour une adaptation optimale aux configurations de plancher techniqueCouvercle amovible avec résistance à la charge de 5000N, garantissant robustesse et facilité d'accès aux appareillagesInstallation rapide et intuitive grâce au système de clippage et aux entrées de câbles pré-découpéesPossibilité de personnalisation avec des couvercles interchangeables et finitions en plastique ou inox
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


