Legrand - Trappe métal, couvercle amovible, 8/12 modules, IP20, charge 5000N - 080724

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Non

  • adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé - Non

  • ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol - Non

  • ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement - rectangulaire

  • matériau de la paroi latérale - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972837439

Réf. Sonepar

00001283743

Réf. Fournisseur

080724

Marque

Legrand

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Non

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Non

ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:

Non

ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:

rectangulaire

matériau de la paroi latérale:

plastique

possibilité d'intégration de joints:

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Trappe de visite, métal, 8/12 modules, hauteur réglable (73mm min), résistance 5000N, couvercle amovible, entrées câbles pré-découpées, usage intérieur, réversible 180°

Les Atouts de l'article:

Disponible en trois tailles et évolutive grâce aux supports d'appareillages communs, permettant une transformation en boîte de sol sans décâblageCouvercle amovible offrant une résistance à la charge de 5000N, idéal pour les environnements exigeants et les connexions fréquentesInstallation rapide et intuitive grâce au système de clippage des composants et aux entrées de câbles pré-découpéesAdaptabilité maximale avec deux orientations possibles pour la sortie de câble et un cadre réversible à 180°Compatible avec tous types de revêtements jusqu'à 8mm d'épaisseur, offrant une finition esthétique et fonctionnelle

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand