Legrand - Trappe plastique, 16/24 modules, couvercle amovible, hauteur réglable, IP20 - 080708

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Non
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé - Non
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol - Non
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement - carré
matériau de la paroi latérale - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972837279
Réf. Sonepar
00001283727
Réf. Fournisseur
080708
Marque
Legrand
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:
Non
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:
Non
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:
Non
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:
carré
matériau de la paroi latérale:
plastique
possibilité d'intégration de joints:
Non
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Disponible en trois tailles et évolutive grâce aux supports d'appareillages communs, permettant une transformation en boîte de sol sans décâbler les prisesHauteur réglable à partir de 73mm, offrant une flexibilité d'installation adaptée à divers besoins techniquesCouvercle amovible avec une résistance à la charge de 3000N, garantissant une robustesse optimale pour les environnements exigeantsCadre et couvercle réversibles à 180°, avec deux orientations possibles pour la sortie de câble et possibilité d'ajouter un système de verrouillageInstallation rapide et facile grâce au montage par clippage, avec des paniers équipés de retenues de câbles rapides et des entrées pré-découpées
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


