Legrand - Trappe plastique béton, couvercle amovible, 16/24 modules, IP20, réglable - 080717

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Non

  • adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé - Non

  • ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol - Non

  • ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement - carré

  • matériau de la paroi latérale - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972837361

Réf. Sonepar

00001283736

Réf. Fournisseur

080717

Marque

Legrand

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Non

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Non

ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:

Non

ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:

carré

matériau de la paroi latérale:

plastique

possibilité d'intégration de joints:

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Oui

plancher:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Trappe de visite, cadre plastique, couvercle amovible, hauteur réglable (69-250mm), résistance 3000N. Installation rapide, câblage optimisé. Compatible revêtements 8mm, usage intérieur, sortie câble réversible

Les Atouts de l'article:

Disponible en trois tailles et évolutive grâce aux supports d'appareillages communs, permettant une transformation en boîte de sol sans décâbler les prisesHauteur réglable de 69mm à 250mm selon le type de boîte d'encastrement, offrant une flexibilité optimale pour diverses configurationsCouvercle amovible avec une résistance à la charge de 3000N, garantissant une robustesse et une facilité d'accès aux appareillagesCadre en plastique sans nécessité de mise à la terre, avec deux orientations possibles pour la sortie de câble et un système de verrouillage optionnelInstallation rapide et intuitive grâce au montage par clippage, avec des paniers équipés de retenues de câbles et des entrées pré-découpées pour simplifier le câblage

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand