Legrand - Trappe plastique béton, couvercle amovible, 8/12 modules, IP20, H69-250mm - 080715

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Non

  • adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé - Non

  • ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol - Non

  • ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement - rectangulaire

  • matériau de la paroi latérale - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972837347

Réf. Sonepar

00001283734

Réf. Fournisseur

080715

Marque

Legrand

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Non

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Non

ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:

Non

ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:

rectangulaire

matériau de la paroi latérale:

plastique

possibilité d'intégration de joints:

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Oui

plancher:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Trappe de visite, cadre plastique, couvercle amovible, 8/12 modules, hauteur réglable (69-250mm), résistance 3000N. Installation rapide, sortie câble réversible, verrouillage optionnel. Adaptée sols techniques et béton

Les Atouts de l'article:

Cadre et couvercle en plastique offrant une installation sans mise à la terre, idéal pour les environnements intérieursHauteur réglable de 69mm à 250mm selon le type de boîte d'encastrement, permettant une adaptation optimale aux besoins spécifiquesCouvercle amovible avec résistance à la charge de 3000N, garantissant une durabilité et une facilité d'accès aux appareillagesInstallation rapide grâce au système de clippage des composants et aux entrées de câbles pré-découpées pour un câblage simplifiéPossibilité de personnalisation avec des finitions interchangeables en plastique ou inox et un système de verrouillage optionnel

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand