Legrand - Trappe plastique, couvercle amovible, 12/18 modules, IP20, hauteur réglable - 080707

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Non
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé - Non
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol - Non
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement - rectangulaire
matériau de la paroi latérale - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972837262
Réf. Sonepar
00001283726
Réf. Fournisseur
080707
Marque
Legrand
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:
Non
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:
Non
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:
Non
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:
rectangulaire
matériau de la paroi latérale:
plastique
possibilité d'intégration de joints:
Non
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Cadre et couvercle en plastique facilement réversibles à 180°, avec possibilité d'ajouter un système de verrouillage avec ou sans cléHauteur réglable à partir de 73mm, offrant une flexibilité d'installation pour divers environnements techniquesCouvercle amovible et compatible avec tout type de revêtement jusqu'à 8mm d'épaisseur, facilitant les connexions et la maintenanceRésistance globale à la charge de 3000N appliquée verticalement sur une surface de diamètre 130mm, garantissant une robustesse optimaleInstallation rapide grâce au montage par clippage et aux entrées de câbles pré-découpées, maximisant la capacité de câblage
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


