nouveau

Legrand - Trappe plastique, couvercle amovible, 8/12 modules, IP20, charge 3000N - 080706

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Non

  • adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé - Non

  • ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol - Non

  • ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement - rectangulaire

  • matériau de la paroi latérale - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972837255

Réf. Sonepar

00001283725

Réf. Fournisseur

080706

Marque

Legrand

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Non

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Non

ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:

Non

ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:

rectangulaire

matériau de la paroi latérale:

plastique

possibilité d'intégration de joints:

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Trappe de visite, cadre plastique, couvercle amovible, résistance 3000N, hauteur réglable dès 73mm, installation rapide, sortie câble réversible, compatible revêtements jusqu’à 8mm, verrouillage optionnel

Les Atouts de l'article:

Cadre en plastique assurant une installation sans mise à la terre, idéal pour les environnements intérieursCouvercle amovible avec résistance à la charge de 3000N, facilitant les connexions et garantissant une robustesse optimaleHauteur réglable à partir de 73mm, permettant une adaptation précise aux besoins d'installationDeux orientations possibles pour la sortie de câble avec cadre et couvercle réversibles à 180°Installation rapide grâce au système de clippage et aux entrées de câbles pré-découpées pour un câblage simplifié

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand