Legrand - Trappe ventilée hauteur 100mm pour baie LCS3 largeur ou profondeur 600mm - 046460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - ensemble latéral de socle
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060464608
Réf. Sonepar
00001046460
Réf. Fournisseur
046460
Marque
Legrand
modèle:
ensemble latéral de socle
matériau:
acier
largeur:
600 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
600 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
noir
adapté pour aération et désaération:
Oui
adapté à un rangement de câbles:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


