Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Trappes à balai pour armoires Altis métal larg.ou prof. 500mm - haut. 100mm - 047672

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ensemble latéral de socle

  • matériau - acier

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 500 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060476724

Réf. Sonepar

00001047672

Réf. Fournisseur

047672

Marque

Legrand

modèle:

ensemble latéral de socle

matériau:

acier

hauteur:

100 mm

profondeur:

500 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

500 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7012

pays de fabrication:

FRANCE

Trappes à balai pour armoires Altis métal hauteur 100mm et largeur 500mm ou profondeur 500mm

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand