Legrand - Trappes à balai pour armoires Altis métal larg.ou prof. 800mm - haut. 100mm - 047674

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ensemble latéral de socle

  • matériau - acier

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060476748

Réf. Sonepar

00001047674

Réf. Fournisseur

047674

Marque

Legrand

modèle:

ensemble latéral de socle

matériau:

acier

hauteur:

100 mm

profondeur:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7012

pays de fabrication:

FRANCE

Trappes à balai pour armoires Altis métal hauteur 100mm et largeur 800mm ou profondeur 800mm

Les Atouts de l'article:

Trappe à balai hauteur 100mmPour armoire Altis métal :- largeur 800mm- profondeur 800mm- hauteur 100mmRAL7012Ouverture 4 faces

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand