Legrand - Traverse de liaison pour armoire Altis métal et baie LCS3profondeur 800mm - 047694

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - traverse de profondeur

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 41 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060476946

Réf. Sonepar

00001047694

Réf. Fournisseur

047694

Marque

Legrand

modèle:

traverse de profondeur

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

45 mm

hauteur:

41 mm

profondeur:

784 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Traverse de liaison pour armoires Altis et baies LCS³ profondeur 800mm - permet le bridage des câbles entre baies associées et la fixation d'une grille guide-câbles

Les Atouts de l'article:

Traverse de liaisonPour armoires Altis et baies LCS³ profondeur 800mmSe fixe entre 2 plots d'angle de socle de baie

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand