Legrand - Tresse de masse pour coffret ou armoire - capacité 30mm² - 034797

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tresse - Oui

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 30 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • forme du conducteur - plat

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060347970

Réf. Sonepar

00001034797

Réf. Fournisseur

034797

Marque

Legrand

tresse:

Oui

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

30 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

forme du conducteur:

plat

surface du conducteur:

étamé

largeur de conduite approx.:

20 mm

longueur:

200 mm

isolé:

Non

avec barrettes de raccordement:

Non

langue de raccordement percée:

Oui

avec cosses de câble:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Tresse de masse pour coffret ou armoire capacité 30mm² - trous Ø 8,5mm entraxe de fixation 200mm

Les Atouts de l'article:

Tresse de masseConducteur de protection pour coffret ou armoireCapacité 30mm²Entraxe de fixation 200mmØ des trous 8,5mm

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand