Legrand - Tuner Céliane pour diffusion sonore 1 zone - 067320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'emplacements mémoire de programme - 8
DAB+ - Non
radio Internet - Non
affichage de la fréquence - analogique
avec sortie numérique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060673208
Réf. Sonepar
00001067320
Réf. Fournisseur
067320
Marque
Legrand
nombre d'emplacements mémoire de programme:
8
DAB+:
Non
radio Internet:
Non
affichage de la fréquence:
analogique
avec sortie numérique:
Non
onde courte:
Non
ondes longues:
Non
AM:
Oui
FM:
Oui
RDS:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
41.5 mm
couleur:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Diffusion sonore 1 zone (pour 1 pièce) - Tuner FM - Antenne intégrée (sensibilité de la réception réglable) - Sélection manuelle ou automatique des stations- Mise en mémoire de 10 stations- Commande marche/arrêt - Réglage du volume S'installent dans boîte d'encastrement Batibox prof. 50 mm recommandée Equipé d'une entrée auxiliaire (Jack Ø3,5 mm) pour branchement d'un MP3 (cordon non fourni) Compatible avec hauts-parleurs 4/8 ou 16 Ω- Sortie stéréo ou mono Alimentation 15 V=
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


