Legrand - Unité de câblage pour baies 42U LCS² 19pouces profondeur 600mm - 046334

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
largeur - 250 mm
profondeur - 600 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060463342
Réf. Sonepar
00001046334
Réf. Fournisseur
046334
Marque
Legrand
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
largeur:
250 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
2
type d'aération:
sans
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
autre
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
2026 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
à un point
avec porte à hublot:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
autre
numéro RAL:
7016
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


