Legrand - Va-et-vient Intuition Mosaic avec extinction automatique 10AX 2 modules - blanc - 077015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 10 min
angle de détection horizontal - 130...130 °
Puissance de coupure max. - 150 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970594907
Réf. Sonepar
00001059490
Réf. Fournisseur
077015
Marque
Legrand
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
8 m
durée de marche max.:
10 min
angle de détection horizontal:
130...130 °
Puissance de coupure max.:
150 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
hauteur de montage optimale:
1.2 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
6 m
champ de détection de diamètre au sol:
6 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
type de tension:
AC
fréquence:
47...53 Hz
durée de marche min.:
600 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
0...0 lx
adapté à une charge C:
Non
température:
-5...45 °C
courant de démarrage max.:
0.05 A
courant de veille:
0.05 mA
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
74.7 mm
hauteur:
74.7 mm
profondeur:
32.1 mm
profondeur d'encastrement:
32.1 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Va-et-vient Intuition - Permet l'extinction automatique après 10 minutes en cas de non détection de mouvement S’installe et fonctionne comme un inter va-et-vient classique- Champ de détection 120°- Portée de détection 8 m- Compatible avec toutes les lampes :- 12-150 W : incandescent et halogène 230 V- 12-150 VA : lampes avec ballast électronique ou ferromagnétique- 8-30 W (ou 650 mA) : LED et CFL- Idéal pour les pièces où la lumière reste allumée sans nécessité (chambre enfant, débarras...) Blanc
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.



