Legrand - Va-et-vient témoin Céliane avec enjoliveur titane et support - 067710

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • garnissage 1 - va-et-vient

  • garnissage 2 - va-et-vient

  • nombre total de prises - 0

  • type de commande - bascule/bouton

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970519122

Réf. Sonepar

00001051912

Réf. Fournisseur

067710

Marque

Legrand

garnissage 1:

va-et-vient

garnissage 2:

va-et-vient

nombre total de prises:

0

type de commande:

bascule/bouton

mode de pose:

encastré

couleur:

titane

nombre de prises commutables:

0

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation avec vis

avec éclairage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7006

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

nombre de pôles:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur d'appareil:

74.1 mm

hauteur d'appareil:

74.1 mm

profondeur d'appareil:

32 mm

Interrupteur ou va-et-vient + interrupteur ou va-et-vient témoin Céliane livré avec enjoliveur titane et support, à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand