Legrand - Valise démo. Céliane 1 poste 11 finitions méca inclus - CV0001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
couleur - autre
traitement de la surface - autre
zone de texte/surface d'inscription - Non
avec grille de montage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972597678
Réf. Sonepar
00001259767
Réf. Fournisseur
CV0001
Marque
Legrand
matériau:
autre
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Oui
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
Les Atouts de l'article:
Valise 11 finitions Céliane Composition de la valise :- 1 plaque 1 poste en : Blanc émaillé, Noir mat, Jaune safran, Vert céladon, Blanc relief, Noir météore, Bleu orage, Liège, Bronze satiné, Acier satiné, Frêne Wengué- 3 va-et-vient 10AX- 1 enjoliveur coupure simple en : Blanc, Titanium et Noir- 3 supports Batibox 2 modules- 3 boîtes d'encastrement 1postes Eco Batibox Compatible avec des plaques de finition personnalisables en version 1 à 4 postes pour montage horizontal ou vertical Conçue pour un usage intérieur offrant une présentation esthétique et fonctionnelle des solutions Céliane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


