Legrand - Variateur Céliane pour ventilateur de plafond - CM0015

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie/encastré

  • couleur - autre

  • nombre de phases - 1

  • élément de base sans couvercle - Oui

  • type de commande - bouton rotatif

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972444842

Réf. Sonepar

00001244484

Réf. Fournisseur

CM0015

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie/encastré

couleur:

autre

nombre de phases:

1

élément de base sans couvercle:

Oui

type de commande:

bouton rotatif

voyant:

sans

contact de commutation:

Non

avec capteur de température:

Non

hauteur:

45 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

51 mm

indice de protection (IP):

IP20

Variateur Céliane pour ventilateur de plafond - à équiper d'un support universel Batibox, d'un enjoliveur et d'une plaque de finition Céliane

Les Atouts de l'article:

Permet de commander et de faire varier la vitesse d'un ventilateur de plafond Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.