Legrand - Variateur - pour ballast 0V à 10V - Céliane - 067080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bouton-poussoir
type de charge - autre
composition - mécanisme seul
mode de pose - support de module
tension nominale (Un) - 240...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Céliane
EAN
3245060670801
Réf. Sonepar
00001067080
Réf. Fournisseur
067080
Marque
Legrand
type de commande:
bouton-poussoir
type de charge:
autre
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
support de module
tension nominale (Un):
240...240 V
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
2
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
fréquence:
50...60 Hz
tension de commande:
100...240 V
puissance nominale charge ohmique/résistive:
40...600 W
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Variateur pour ballast 1V à 10V avec Neutre Céliane 600VA Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.



