Legrand - Variateur toutes lampes 2 fils sans neutre - Epure Noir Mat Art d'Arnould - AR67880

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Variateur toutes lampes 2 fils sans neutre - Epure Noir Mat Art d'Arnould

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - bouton-poussoir

  • type de charge - universel et LED

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972918275

Réf. Sonepar

00001291827

Réf. Fournisseur

AR67880

Marque

Legrand

type de commande:

bouton-poussoir

type de charge:

universel et LED

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

couleur:

noir

composition:

mécanisme complet avec plaque

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

110...250 V

matériau:

métal

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

fixation avec vis

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9017

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

fréquence:

50...60 Hz

tension de commande:

110...250 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

3...125 W

puissance nominale de charge inductive:

5...125 VA

puissance nominale de charge capacitive:

5...125 VA

puissance max. de commutation LED:

125 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

1.5...2.5 mm²

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

53 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Variateur compatible toutes lampes 2 fils sans neutre Art d'Arnould univers Epure finition Noir Mat, monobloc format 1 poste

Les Atouts de l'article:

Variateur toutes lampes 2 fils sans neutre à 2 boutons-poussoirs - Modes variation, niveaux pré-réglés ou extinction progessiveFinition noir matLes couleurs et apparences peuvent varier d'une plaque à l'autre en raison de leur fabrication artisanaleUn design élégant aux angles droits affirmés, idéal pour des intérieurs minimalistes avec une touche raffinéeSe monte dans une boîte d'encastrement selon votre type de mur et selon le nombre de postes de votre installation

Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.