Legrand - Variateur toutes lampes Céliane - blanc avec support - 099906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme complet avec plaque
type de charge - universel
mode de pose - support de module
tension nominale (Un) - 240...240 V
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060999063
Réf. Sonepar
00001099906
Réf. Fournisseur
099906
Marque
Legrand
composition:
mécanisme complet avec plaque
type de charge:
universel
mode de pose:
support de module
tension nominale (Un):
240...240 V
couleur:
blanc
matériau:
plastique
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
fréquence:
50...60 Hz
tension de commande:
100...240 V
puissance nominale charge ohmique/résistive:
3...400 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
2.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
46.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
A équiper d'une plaque
Blanc
Installation en encastré
Permet la commande et la variation de tous types de lampes : LEDs dimmables de 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi), fluocompactes dimmables de 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi), halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique de 3 VA à 400 VA, halogènes 230 V : 3 W à 400 W, tubes fluos avec ballast de 3 VA à 200 VA, incandescent de 3 W à 400 W.
Vous devez vous assurer d’utiliser des sources lumineuses compatibles avec ce produit afin d’assurer un bon fonctionnement de l’installation.
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables



