fin de vie

Legrand - Variateur toutes lampes dooxie 2 fils sans Neutre finition blanc - sachet - 095210

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - tactile

  • type de charge - universel

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme seul

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971087033

Réf. Sonepar

00001108703

Réf. Fournisseur

095210

Marque

Legrand

type de commande:

tactile

type de charge:

universel

couleur:

blanc

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

100...240 V

matériau:

plastique

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

fréquence:

47...63 Hz

tension de commande:

90...245 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

3...400 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

2.5...2.5 mm²

largeur d'appareil:

73 mm

hauteur d'appareil:

73 mm

profondeur d'appareil:

44.55 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur variateur toutes lampes 400W dooxie 2 fils sans Neutre avec fonction mémoire de niveau à raccordement par bornes automatiques - livré avec support et enjoliveur blanc, à équiper de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes)
Intègre la fonction mémoire de niveau : la lumière s’allume au niveau d’éclairement fixé avant la dernière extinction
Permet la commande et la variation de tous types de lampes : ampoules LED variables ou dimmables, fluocompactes variables, halogènes très basse tension (TBT), halogènes 230V et incandescentes.
Vous devez vous assurer d’utiliser des sources lumineuses compatibles avec ce produit afin d’assurer un bon fonctionnement de l’installation.

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables