Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Variateur universel 2 fils 125W LED dooxie blanc - 600060A

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - bouton-poussoir

  • type de charge - universel et LED

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972365475

Réf. Sonepar

00001236547

Réf. Fournisseur

600060A

Marque

Legrand

type de commande:

bouton-poussoir

type de charge:

universel et LED

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

110...230 V

matériau:

plastique

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

type de fixation:

fixation avec vis

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

fréquence:

50...60 Hz

tension de commande:

110...230 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

3...125 W

puissance nominale de charge inductive:

3...125 VA

puissance nominale de charge capacitive:

3...125 VA

puissance max. de commutation LED:

125 W

consommation d'énergie:

0.3 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

2.5...2.5 mm²

largeur d'appareil:

73 mm

hauteur d'appareil:

73 mm

profondeur d'appareil:

44.5 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur variateur dooxie 125W LED compatible toutes lampes câblage 2 fils sans Neutre finition blanc équipé d'un support - à équiper de plaque de finition

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand