Legrand - Variateur universel dooxie 2 fils 125W - composable Alu - 095240A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bouton-poussoir
type de charge - universel et LED
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Oui
couleur - aluminium
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972446754
Réf. Sonepar
00001244675
Réf. Fournisseur
095240A
Marque
Legrand
type de commande:
bouton-poussoir
type de charge:
universel et LED
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
couleur:
aluminium
composition:
mécanisme complet avec cadre
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
110...230 V
matériau:
plastique
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Oui
type de fixation:
fixation avec vis
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
numéro RAL (équivalent):
7040
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
fréquence:
50...60 Hz
tension de commande:
110...230 V
puissance nominale charge ohmique/résistive:
3...125 W
puissance nominale de charge inductive:
3...125 VA
puissance nominale de charge capacitive:
3...125 VA
puissance max. de commutation LED:
125 W
consommation d'énergie:
0.3 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
1.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
73 mm
hauteur d'appareil:
73 mm
profondeur d'appareil:
46 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


