Legrand - Voyant à LED CX3 double 110V~ à 400V~ - vert et rouge - 1 module - 412931

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la calotte - autre

  • type de tension - AC

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • largeur en nombre de modules - 1

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970531735

Réf. Sonepar

00001053174

Réf. Fournisseur

412931

Marque

Legrand

source lumineuse:

LED

couleur de la calotte:

autre

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

400 V

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0.5 W

profondeur d'encastrement:

44 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Voyant à LED modulaire CX³ pour indication de l’état d’un circuit, d’un produit associé ou d’une phase - voyant double vert et rouge 110V~ à 400V~ - 1 module, accepte le passage du peigne d’alimentation

Les Atouts de l'article:

Voyant LED double 110V~ à 400V~Voyant vert + voyant rouge - 1 moduleEquipé de LED non interchangeable - Durée de vie LED : 100000 heuresConsommation LED : - 0,17W en 230V~- 0,11W en 24V~Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand