Legrand - Voyant à LED CX3 simple 110V~ à 400V~ - bleu - 1 module - 412929

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - bleu
type de tension - AC
tension assignée (Ue) - 400 V
largeur en nombre de modules - 1
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970531797
Réf. Sonepar
00001053179
Réf. Fournisseur
412929
Marque
Legrand
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
bleu
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
400 V
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
0.5 W
profondeur d'encastrement:
44 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Voyant LED simple 110V~ à 400V~Voyant bleu - 1 moduleEquipé d'une LED non interchangeable - Durée de vie LED : 100000 heuresConsommation LED : - 0,17W en 230V~- 0,11W en 24V~Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


