Legrand - Voyant de fusion 250V~ pour coupe-circuit sectionneur - 005790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - autre
tension de lampe - 250...400 V
technologie - autre
forme de la lampe - sphère
couleur - blanc
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060057909
Réf. Sonepar
00001005790
Réf. Fournisseur
005790
Marque
Legrand
Culot:
autre
tension de lampe:
250...400 V
technologie:
autre
forme de la lampe:
sphère
couleur:
blanc
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
6.35 mm
longueur totale:
28 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Oui
Les Atouts de l'article:
Voyant de fusion 250V~ Pour coupe-circuit sectionneur



