Legrand - Voyant LED Céliane fonction lumineuse 12-24-48V - Blanc - CM0223

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - autre

  • température de couleur - 4000 K

  • tension de lampe - 12...48 V

  • technologie - LED

  • forme de la lampe - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972444972

Réf. Sonepar

00001244497

Réf. Fournisseur

CM0223

Marque

Legrand

Culot:

autre

température de couleur:

4000 K

tension de lampe:

12...48 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

autre

couleur:

blanc

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

longueur totale:

36.5 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

Voyant embrochable LED Céliane fonction lumineuse 12-24-48V~ - Blanc - pour mécanisme Céliane

Les Atouts de l'article:

Consommation :- 12V~ : 0,4mA- 24V~ : 1,2mA- 48V~ : 3,7mA Raccordement par montage direct Permet de repérer la commande dans l'obscurité Socle de repérage blanc

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.