Legrand - Voyant LED Céliane lumineux pour interrupteur bipolaire et permutateur - Blanc - CM0224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - autre
température de couleur - 4000 K
technologie - LED
forme de la lampe - autre
couleur - blanc
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972445009
Réf. Sonepar
00001244500
Réf. Fournisseur
CM0224
Marque
Legrand
Culot:
autre
température de couleur:
4000 K
technologie:
LED
forme de la lampe:
autre
couleur:
blanc
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
4.3 mm
longueur totale:
93 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
Les Atouts de l'article:
Faible consommation 0,15mA 2 fils à câbler Permet de repérer la commande dans l'obscurité
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.




