Legrand - Voyant LED de balisage autonome Céliane - 230V - CM0281

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • appareillage fourni - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972444927

Réf. Sonepar

00001244492

Réf. Fournisseur

CM0281

Marque

Legrand

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

appareillage fourni:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

type de couverture:

plaque/disque

matériau de la verrine:

plastique opalin

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

avec boîte d'encastrement:

Non

orientable:

Non

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...250 V

appareillage:

transformateur électronique

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

commande via Bluetooth:

Non

couleur de la lumière:

blanc

compatible avec Casambi:

Non

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

longueur:

43.5 mm

diamètre:

53 mm

largeur d'encastrement:

40 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

32.5 mm

longueur d’encastrement:

32.5 mm

diamètre d'encastrement:

53 mm

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

Voyant de balisage autonome Céliane 230V livré avec enjoliveur opalescent et bague Titanium, à équiper d'un support universel Batibox et à combiner d'une plaque de finition Céliane

Les Atouts de l'article:

Éclairage circulaire par LED bleu en mode veille S'allume automatiquement en cas de coupure (LED blanche) Autonomie 1h maximum Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand