Legrand - Voyant LED lumineux 230V dooxie à raccordement direct 2 fils - 0,15mA - 600043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - autre
douille - sans
couleur de la source lumineuse - autre
adapté à la classe de protection (IP) - IP20
tension nominale - 230 V
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971004665
Réf. Sonepar
00001100466
Réf. Fournisseur
600043
Marque
Legrand
composition:
autre
douille:
sans
couleur de la source lumineuse:
autre
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
230 V
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
avec lumière clignotante:
Non
avec symbole/impression permanent(e):
Non
avec symbole interchangeable:
Non
utilisation comme contact à poussoir:
non
mode de pose:
encastré
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
autre
transparent:
Oui
puissance de la lampe max.:
0.03 W
largeur d'appareil:
13.5 mm
hauteur d'appareil:
39.5 mm
profondeur d'appareil:
10.5 mm
Les Atouts de l'article:
Voyant lumineux LED dooxie 230VFaible consommation 0,15mA
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


