Legrand - Voyant lumineux IP69 Osmoz composable - blanc - 024160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de voyants lumineux encastrables - 0
couleur de la lentille - incolore
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.5 mm
classe de protection (IP), face avant - IP66
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060241605
Réf. Sonepar
00001024160
Réf. Fournisseur
024160
Marque
Legrand
nombre de voyants lumineux encastrables:
0
couleur de la lentille:
incolore
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP66
avec bague frontale:
Non
finition de la lentille:
plat
Les Atouts de l'article:
Voyant lumineux Osmoz composable Blanc IP69 Equipé d'une bague de serrage Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.



