Legrand - Voyant lumineux Mosaic Easy-Led 12V 24V ou 48V pour carillon avec repère blanc - 099493

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 0.2...0.2 W
Culot - à deux broches
température de couleur - 5600 K
tension de lampe - 12...48 V
technologie - LED
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971680593
Réf. Sonepar
00001168059
Réf. Fournisseur
099493
Marque
Legrand
puissance de la lampe:
0.2...0.2 W
Culot:
à deux broches
température de couleur:
5600 K
tension de lampe:
12...48 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
autre
couleur:
blanc
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
7 mm
longueur totale:
31.7 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
3.7 mA
Les Atouts de l'article:
12/24/48V 0,4 mA / 1,2 mA / 3,7 mA Raccordement par broches LED Blanc
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.



