Legrand - Voyant lumineux Osmoz complet IP69 jaune - 12V à 24V alternatif ou continu - 023774

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - jaune

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 10.8...26.4 V

  • type de tension - AC/DC

  • diamètre de trou - 22 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060237745

Réf. Sonepar

00001023774

Réf. Fournisseur

023774

Marque

Legrand

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

jaune

tension de fonctionnement nominale Ue:

10.8...26.4 V

type de tension:

AC/DC

diamètre de trou:

22 mm

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la lentille:

plat

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP66

Voyant lumineux Osmoz complet IP69 jaune 12V à 24V alternatif ou continu - composé de têtes et sous-ensemble blocs lumineux LED (blocs + étriers), raccordement par vis - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de l'article:

Voyant lumineux Osmoz complet IP69 - Jaune 12 à 24 V~et = (024164, 022960 et 022914) Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs lumineux LED (blocs + étriers), raccordement par vis Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand