Legrand - Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - bleu - 24V~ ou 24V= - 024603

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - bleu
tension de fonctionnement nominale Ue - 10.8...26.4 V
type de tension - AC/DC
diamètre de trou - 22 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970863676
Réf. Sonepar
00001086367
Réf. Fournisseur
024603
Marque
Legrand
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
bleu
tension de fonctionnement nominale Ue:
10.8...26.4 V
type de tension:
AC/DC
diamètre de trou:
22 mm
type de lentille:
rond
finition de la douille:
LED
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la lentille:
plat
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Voyant lumineux monobloc Osmoz composable Bleu - 24V~ ou 24V= Avec LED intégrée - IP69 Equipé d'une bague de serrage Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.


