Legrand - Voyant témoin bleu - Plexo- 230V - accessoire - 069498L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 0.046...0.046 W
Culot - autre
tension de lampe - 230...250 V
technologie - LED
forme de la lampe - autre
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971877917
Réf. Sonepar
00001187791
Réf. Fournisseur
069498L
Marque
Legrand
puissance de la lampe:
0.046...0.046 W
Culot:
autre
tension de lampe:
230...250 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
autre
couleur:
bleu
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
longueur totale:
38.72 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
0.002 mA
Les Atouts de l'article:
Lampe de rechange à câbler Accessoire pour installation sur les interrupteurs ou va-et-vient et les poussoirs Plexo Consommation de 2mA
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


