Legrand - Voyant témoin brochable 0,4mA à 12V ou 1,2mA à 24V ou 3,7mA à 48V - 067689

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...230 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
transfo intégré - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970752024
Réf. Sonepar
00001075203
Réf. Fournisseur
067689
Marque
Legrand
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
230...230 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
blanc
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
230...230 V
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
type de fixation:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
Voyants et supports lumineux Pour mécanismes Céliane


