Legrand - Voyant témoin vert 2,4mA 230V avec 2 fils à câbler pour inter 20AX et prise - 067663

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Voyant témoin vert 2,4mA 230V avec 2 fils à câbler pour inter 20AX et prise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 0.7...0.7 W

  • Culot - câble

  • tension de lampe - 230...230 V

  • technologie - LED

  • forme de la lampe - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970810915

Réf. Sonepar

00001081091

Réf. Fournisseur

067663

Marque

Legrand

puissance de la lampe:

0.7...0.7 W

Culot:

câble

tension de lampe:

230...230 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

autre

couleur:

vert

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

6.8 mm

longueur totale:

153 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

courant nominal:

3 mA

Voyant témoin vert 2,4mA 230V avec 2 fils à câbler pour prise de courant et interrupteur 20AX

Les Atouts de l'article:

Voyant témoin pour prise de courant commandée 230V~ Consommation 2,4mA 2 fils à câbler Couleur vert

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.