Non retournablenouveau

Legrand - XL3HP 160 - socle 100 mm pour gaine à câbles - 1ZVI

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - XL3HP 160 - socle 100 mm pour gaine à câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 126 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973241129

Réf. Sonepar

00001324112

Réf. Fournisseur

1ZVI

Marque

Legrand

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

250 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

126 mm

adapté à la largeur de boîtier:

250 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

126 mm

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7004

pays de fabrication:

ITALIE

Socle hauteur 100mm pour gaine à câbles. Côtés pré-ouverts pour faciliter le passage des câbles lors du jumelage des plinthes - XL³HP 160

Les Atouts de l'article:

Hauteur de plinthe 100 mmLivré avec visRevêtement époxy polyester RAL 7016

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand