Legrand - XL3HP 160 - socle pour coffret 24 modules - 1Z24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 575 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 126 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973241105
Réf. Sonepar
00001324110
Réf. Fournisseur
1Z24
Marque
Legrand
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
575 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
126 mm
adapté à la largeur de boîtier:
575 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
126 mm
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
7004
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Hauteur de plinthe 100 mmLivré avec visRevêtement époxy polyester RAL 7016
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


