Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Leuze Electronic - A7-V1-MP1-DS-M7-T-100Signalisation: Optique Consommation, max.: 70 mA Connexion: - 50138252

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 7

  • indice de protection (IP) - IP66

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Non

  • fonction gyrophare - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533138252

Réf. Fournisseur

50138252

Marque

Leuze Electronic

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

7

indice de protection (IP):

IP66

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Non

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

70 mm

Signalisation: Optique Consommation, max.: 70 mA Connexion: Câble, soudé à la calotte / extrémité libre, 6 brins, 1.500 mm Forme: Cylindrique Diamètre: 70 mm Agent lumineux: LED/2

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic